KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 丸ペンチ
プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189144
品番
HR-D14
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
サイズ(mm)
120
用途
曲げる・掴む・丸める作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
119
質量(g)
50
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
23.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応