KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
プロホビー ワイヤーループプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189153
品番
HR-D34
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
サイズ(mm)
110
用途
曲げる・掴む・丸める作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
110
質量(g)
55
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
適合線材(mm)
古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応