HK-D04 プロホビー 喰切 KEIBA 19189178 HK-D04 プロホビー 喰切 KEIBA 19189178 HK-D04 プロホビー 喰切 KEIBA 19189178

プロホビー 喰切

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189178 品番HK-D04
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

釘等の切断に。

サイズ(mm)100 用途切る作業に 材質MARUTOLOYT 質量(g)60 寸法A(mm)103 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.2 切断能力(mm)軟銅線1.4 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする