KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189223
品番
KMC-307
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
有り
用途
切る・掴む・回す作業に
トラスコ品番
828-3825
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
158
質量(g)
66
寸法A(mm)
158
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
1.5
切断能力(mm)軟銅線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応