KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの リードペンチ
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189257
品番
KMC-607
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。
サイズ(mm)
150
用途
曲げる・掴む・回す作業に
トラスコ品番
828-3828
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
148
質量(g)
64
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
48
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応