KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 強力ペンチ
パワーアップペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
760-8705
注文コード
19189363
品番
PU-166R
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ
サイズ(mm)
175
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
トラスコ品番
760-8705
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
175
質量(g)
179
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
26.6
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し