ペンチ(グリップ無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19189546 品番 P-106
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。

サイズ(mm)150 用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYU 全長(mm)160 質量(g)205 寸法A(mm)160 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)27 寸法C(mm)44 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする