KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ペンチ(グリップ無し)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189564
品番
P-108
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
200
用途
切る・曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
210
質量(g)
360
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
48
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応