ペンチ(ビニールハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19189573 品番 PV-106
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。

サイズ(mm)150 用途切る・曲げる・掴む作業に トラスコ品番828-3851 材質MARUTOLOYU 全長(mm)163 質量(g)215 寸法A(mm)163 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)23 寸法B(mm)27 寸法C(mm)47 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする