KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ペンチ(ビニールハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189582
品番
PV-108
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
200
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3853
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
213
質量(g)
380
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応