KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 圧着ペンチ
ペンチ(圧着付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189598
品番
AT-168
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
220
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
220
質量(g)
375
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応