KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 電工ペンチ
ペンチ(電工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189607
品番
PH-106
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
150
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8471
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
163
質量(g)
225
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
47
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し