KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ヨーロッパタイプペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189625
品番
ET-506
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
サイズ(mm)
150
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
162
質量(g)
190
寸法A(mm)
162
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
23.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し