KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ヨーロッパタイプペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189634
品番
ET-507
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
サイズ(mm)
175
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
180
質量(g)
250
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
11.8
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
35.5
寸法C(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し