KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189677
品番
PHL-118
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
サイズ(mm)
200
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8501
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
203
質量(g)
340
寸法A(mm)
203
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
49
切断能力(Φmm) 軟線
3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線
ピアノ線:2.0 鉄線:2.8
バネ
無し