ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189695 品番PHL-129-C
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。

サイズ(mm)240 用途切る・曲げる・掴む・圧着作業に トラスコ品番760-8527 材質MARUTOLOYT 全長(mm)245 質量(g)530 寸法A(mm)245 寸法D(mm)14 寸法E(mm)33 寸法B(mm)39 寸法C(mm)52 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4 バネ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする