KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189826
品番
T-305S
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
先端
先細
サイズ(mm)
125
バネ
有り
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3863
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
143
質量(g)
100
寸法A(mm)
143
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
1.8
切断能力(Φmm) 硬線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応