T-308 ラジオペンチ KEIBA 19189835 T-308 ラジオペンチ KEIBA 19189835 T-308 ラジオペンチ KEIBA 19189835

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19189835 品番 T-308
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。

先端先細 サイズ(mm)200 バネ無し 用途切る・曲げる・掴む作業に トラスコ品番828-3864 材質MARUTOLOYU 全長(mm)203 質量(g)205 寸法A(mm)203 寸法D(mm)11 寸法E(mm)20 寸法B(mm)60 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする