KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
ヨーロッパタイプラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19189878
品番
ET-328
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
先端
先細
サイズ(mm)
200
バネ
無し
用途
切る・曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
203
質量(g)
170
寸法A(mm)
203
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応