ET-328B ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19189896 ET-328B ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19189896 ET-328B ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19189896

ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19189896 品番 ET-328B
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

狭い所に便利な先曲がりタイプ。

先端ベントタイプ サイズ(mm)200 バネ無し 用途切る・曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYT 全長(mm)191 質量(g)170 寸法A(mm)191 寸法D(mm)10 寸法E(mm)60 寸法B(mm)58 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19189896
2021-09-24
用途:
機械修理
日高農機販売 様

先端の曲がり角度がよく考えられており使い易く

作りもしっかりしておりKEIBAブランドは信頼出来ます

対象商品:
19189887
2020-02-23
用途:
整備に。
建設業・工事業

燃料ホースを抜いたり、スプリングをフックに掛ける時に良さそうだなぁと思い購入しました。
先端の精度が高くスリムなので色んな用途に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする