KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189914
品番
M-616B
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8268
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
158
質量(g)
90
寸法A(mm)
158
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応