KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの リードペンチ
リードペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189966
品番
F-606
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
サイズ(mm)
150
用途
曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3765
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
153
質量(g)
85
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応