リードペンチ(先細タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189975 品番F-615
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。

サイズ(mm)140 用途曲げる・掴む作業に 材質MARUTOLOYT 全長(mm)144 質量(g)80 寸法A(mm)144 寸法D(mm)7 寸法B(mm)34 寸法C(mm)50 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする