喰切(ヨーロピアンタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19190036 品番E-806
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。

サイズ(mm)150 用途切る作業に トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYT 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-07
用途:
小物カット
製造業

軟質鋼材(1mm)をなるべくツライチでカットしたいのですが、フラットカットできるニッパーは刃が薄いのですぐに刃こぼれしていまい使い物になりませんでしたが、こちらの喰切はフラットに近い感じに軽い力でスパッと切れ、耐久性もありそうです。ヨーロピアンタイプが自分の使用用途に合っていました。

対象商品:
19190036
2019-05-25
用途:
鋼線の切断
建設業・工事業

釣り用小物制作する時に、ステンレス鋼線を切断するのに使用しています。刃こぼれすることもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする