KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 喰い切り
喰切(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19190054
品番
E-827
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
サイズ(mm)
190
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-7954
材質
MARUTOLOYT
質量(g)
300
寸法A(mm)
188
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応