スモールクリッパー(喰切型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19190088 品番C-C28
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。

サイズ(mm)200 用途切る作業に トラスコ品番760-7920 材質MARUTOLOYT 質量(g)280 寸法A(mm)210 寸法D(mm)16 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 切断能力(Φmm) ピアノ線2.3 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.9 バネ無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19190088
2021-06-14
用途:
自転車整備時
サイクルショップ冬眠 様

スポークの切断用に調達しました、切断面が広く軽い力でカット出来るので仕事が捗ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする