KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの プライヤ
KEIBAの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用/直)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190133
品番
SO-907
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
サイズ(mm)
175
使用範囲(Φmm)
標準クロー/20〜60、精密クロー(別売)/12〜26
質量(g)
170
用途
掴む作業に
トラスコ品番
760-8772
材質
MARUTOLOYU
寸法A(mm)
169
寸法D(mm)
9.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
90
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応