スナップリングプライヤー(軸用/平)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19190158 品番SO-907F
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 質量(g)170 用途掴む作業に 材質MARUTOLOYU 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
修理作業

間違えて(平)購入してまいました。
本来の使い方ではないですが、潰れた金具を広げたり隙間を広げるのに使用するとすごく便利なことに気が付いて今は凄く重宝しています。
モノタロウの同じような製品と使い勝手が変わらずコスパは悪い感じがしますがさすがKEIBA、非常に作りが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする