※使用例
KEIBA
KEIBAの 水道・空調配管用工具
KEIBAの 配管カッター
KEIBAの 塩ビパイプカッター
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190203
品番
HPC-42
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。
用途
切る作業に
材質
アルミ合金
質量(g)
455
寸法A(mm)
233
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
20
サイズ(mm)
233
RoHS指令(10物質対応)
対応