KEIBA
KEIBAの スパナ/レンチ
KEIBAの 六角棒レンチ
KEIBAの 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ(六角レンチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
注文コード
19190282
品番
BP-5001-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
適合ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
用途
回す作業に
材質
炭素工具鋼
質量(g)
1.4
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応