KEIBA
KEIBAの スパナ/レンチ
KEIBAの 六角棒レンチ
KEIBAの 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ(六角レンチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19190307
品番
BP-5002-L
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
用途
回す作業に
材質
炭素工具鋼
質量(g)
5.2
寸法A(mm)
112
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応