KEIBA
KEIBAの スパナ/レンチ
KEIBAの 六角棒レンチ
KEIBAの 六角棒レンチL型
ボールポイントレンチ(六角レンチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
注文コード
19190325
品番
BP-6004-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
適合ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
4
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
用途
回す作業に
材質
炭素工具鋼
質量(g)
16
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応