KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
特殊アルミニウム合金ピンセット(S形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190368
品番
TA-S01
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
材質
特殊アルミニウム合金
用途
掴む作業に
トラスコ品番
828-3866
質量(g)
8
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
9
サイズ(mm)
140