KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
精密ピンセット ストレート3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190413
品番
TS-3-S
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
トラスコ品番
828-3873
質量(g)
12
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
10
先端形状
ストレート
サイズ(mm)
120