KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ツル首(ベント)ピンセット 磨き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190623
品番
TS-B21
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
多目的ピンセットツル首シリーズ。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
質量(g)
24
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
9
サイズ(mm)
155