KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ストレートタイプピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190657
品番
TS-S-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
質量(g)
8
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
8
サイズ(mm)
90