KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ストレートタイプピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190666
品番
TS-S21
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
質量(g)
16
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
125