KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ストレートタイプピンセット カチオンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190675
品番
TS-S11
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
質量(g)
16
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
125