KEIBA
KEIBAの その他作業工具
KEIBAの ピンセット
ヤジリピンセット(魚骨抜き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190693
品番
TS-A21
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
魚骨抜きピンセットです。
材質
ステンレス
用途
掴む作業に
質量(g)
20
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
125