曜日別特売
9-12 ナットブレーカー モノタロウ 19191208

9-12 ナットブレーカー モノタロウ 19191208
9-12 ナットブレーカー モノタロウ 19191208
モノタロウ

ナットブレーカー

(60件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード19191208品番9-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。

用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12材質炭素鋼質量(g)90寸法d(mm)22寸法A(mm)12全長L(mm)87刃幅(mm)8
注意
※熱処理材やステンレス製のナットへは使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
191912089-1275274107-9-12 ナットブレーカー モノタロウ 75274107ナットブレーカーモノタロウ1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19191226
2023-04-13
用途: 金属ナットの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

錆付いたうえでボルト・ナットが細ってしまった物の分解時ナット側を切断するのに便利と思う。なかなか他の用具では歯が立たない場合強度がしっかりしていると感じた。

対象商品 : 19191208
2022-11-02
用途: バイクのレストア
製造業

オートバイのレストア時にどうしても外れないナットを壊して外すために購入。作業箇所により使用できない場合もありますが、レストア作業時には役に立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 19191226
2022-11-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンサイズ小さいのを買えばよかった、、、 ナットブレーカーが大きくてナットにキズが入っただけでナットが割れなかった。

対象商品 : 19191217
2023-01-24
用途: マフラーのナットを外すのに使用

ただのゴミです
何の役にも立ちませんでした
ナットを変形させるだけで破断出来ず
こちらの商品も変形して終了しました

1が参考にしています
対象商品 : 19191217
2023-03-06
用途: 自動車のメンテナンス時
いぬいぬい堂その他業種

安かったので購入しました。持っていると安心です。
使うことがないといいのですが、、、

対象商品 : 19191226
2021-04-29
用途: 車のホイールナット切断☆
医療・福祉・介護関連業

かなり力が必要でしたが、無事真っ二つに切断出来て取り外せました。回転部がなめたり、刃が潰れたり等も起きていません☆

1が参考にしています
対象商品 : 19191208
2020-11-03
用途: 機械の整備
建設業・工事業

実際にナットを割るには、それなりの力が要りますね。非常用?そう何度も使える製品ではないようです。

3が参考にしています
対象商品 : 19191217
2020-05-19
用途: ロアアームとダンパーのボトムを止めていたボルトのナット破断
飲食業

苦もなく固着して供回りしていたナットを解消出来ました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする