ナットブレーカー

(60件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19191235 品番22-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。

割ることのできるナットの二面幅(mm)22〜27 用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに 材質炭素鋼 質量(g)600 寸法d(mm)56 寸法A(mm)21 全長L(mm)167 刃幅(mm)16
注意
※熱処理材やステンレス製のナットへは使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19191235 22-27 75274134 - ナットブレーカー モノタロウ ナットブレーカー モノタロウ 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19191226
2023-04-13
用途:
金属ナットの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

錆付いたうえでボルト・ナットが細ってしまった物の分解時ナット側を切断するのに便利と思う。なかなか他の用具では歯が立たない場合強度がしっかりしていると感じた。

対象商品:
19191208
2022-11-02
用途:
バイクのレストア
製造業

オートバイのレストア時にどうしても外れないナットを壊して外すために購入。作業箇所により使用できない場合もありますが、レストア作業時には役に立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
19191226
2022-11-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンサイズ小さいのを買えばよかった、、、 ナットブレーカーが大きくてナットにキズが入っただけでナットが割れなかった。

対象商品:
19191217
2023-01-24
用途:
マフラーのナットを外すのに使用

ただのゴミです
何の役にも立ちませんでした
ナットを変形させるだけで破断出来ず
こちらの商品も変形して終了しました

1人が参考にしています
対象商品:
19191217
2023-03-06
用途:
自動車のメンテナンス時
いぬいぬい堂 様 (その他業種)

安かったので購入しました。持っていると安心です。
使うことがないといいのですが、、、

対象商品:
19191226
2021-04-29
用途:
車のホイールナット切断☆
医療・福祉・介護関連業

かなり力が必要でしたが、無事真っ二つに切断出来て取り外せました。回転部がなめたり、刃が潰れたり等も起きていません☆

1人が参考にしています
対象商品:
19191208
2020-11-03
用途:
機械の整備
建設業・工事業

実際にナットを割るには、それなりの力が要りますね。非常用?そう何度も使える製品ではないようです。

3人が参考にしています
対象商品:
19191217
2020-05-19
用途:
ロアアームとダンパーのボトムを止めていたボルトのナット破断
飲食業

苦もなく固着して供回りしていたナットを解消出来ました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする