TICT
アジ締めピックIII
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19191518
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
脳を締めてから冷海水などでキープすることで身の鮮度が保たれ、旨味の元が減りにくい!
用途
コンパクトに収納できるステンレスピック
持っていてもかさばらないサイズ!
誰でもお手軽に脳締めが出来る
脳を締めて旨味の元を減らさずに持ち帰ろう!
締めることで、魚が暴れなくなり汚れにくい
径(Φmm)
【ピック】2
全長(cm)
【収納時】7(リング含まない)【組立時】11.5
ハンドル幅(mm)
140