※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバー RS7000MTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19192495 品番 RS7331
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。
緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリング性とコントロール性を発揮する高いパフォーマンスを実現します。
Φ50 ショックボディ
高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ
艶消し亜鉛メッキクリアコート加工
ピストンスピード感応式10段階自動調整バルブ
Φ14 クロームメッキピストンロッド
高性能ラバーブッシュ
ショックブーツ(黒) 付

最小長(mm)419 最大長(mm)681 マウント(アッパー)S5、(ロア)LS38 パーツNo.P1167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする