ステアリングダンパー RS5400シリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19193974 品番 RS5409
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
径(Φmm)(シェルケース)47.2 最小長(mm)325 最大長(mm)526 マウント(アッパー)LS5、(ロア)LS24 パーツNo.P1326
関連資料:(0.61MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19193947
2018-05-27
用途:
段差によるキックバック改善
自動車・二輪車・自転車関連業

Y60サファリの段差によるキックバック改善の為に購入。交換作業もそのままボルトオンで簡単なので15分前後で完了。劇的に症状改善致しました。

4人が参考にしています
対象商品:
19193956
2018-06-13
用途:
車のメンテ
建設業・工事業

商品に比べて梱包箱が大きい。
商品の箱と商品の形式が違った。
商品は注文の品物だった。

対象商品:
19193947
2017-11-28
用途:
補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

定番商品だけに問題なく使用可能です。
なんら不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする