SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ変換パーツ:M12-4pinソケットコネクタ
注文コード
19195998
品番
PSE-ST-S
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥15,850
販売価格(税別)
¥
14,409
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
仕様
コネクタ変換パーツ:M12-4pinソケットコネクタ
規格
CE/UKCA/WEEE
本体質量(g)
50
電源供給方式
USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.73MB)