WR-153/L 洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198506

WR-153/L 洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198506
WR-153/L 洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド 19198506

洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台仕上ヘアーライン注文コード19198506品番WR-153/L
参考基準価格(税別)¥182,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途洋便器手摺:スイング式材質SUS304(厚さ2.0mm)長さL(mm)700握り径(Φmm)34タイプL(左勝手)仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする