SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19199023
品番
VHS30-02A-X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
材質
(ハンドル/ボンネット) 難燃PBT
色
(-X1) ボディ赤色
ボディサイズ
30
ブラケット
(-) なし
ハンドル色
(-) なし
流れ方向
(-) なし
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード