アトム
アトムの 安全長靴・長靴
アトムの 農業長靴/ガーデニングシューズ
輪ゴム2本入り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19202605
品番
60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
田植長靴が脱げないよう固定する輪ゴムです
用途
田植時に、田植長靴が脱げないよう足首を固定する時に
材質
天然ゴム
幅(mm)
18.5
厚さ(mm)
1.45
色
ブラック
サイズ
フリー
折径(mm)
222.5
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。