ソーラー
ソーラーの 補修材
ソーラーの 金属用パテ
耐熱ポリエステルパテ ハイフレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×4缶)
注文コード
19202648
品番
SD-6B
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れた粉体塗装の下地に最適なポリエステルパテです。導電性があるため、粉体塗料の塗装下地として使用できます。
防錆処理鋼板、冷間圧延鋼板、アルミ板、ステンレス板などに使用可能です。
色
(目視)黒
タイプ
高温
比重
(20℃)1.56
可使時間(分)
(20℃)4
施工性
厚付性(垂直面)3mm
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
16000g
混合比
(主剤:硬化剤)100:2
関連資料:
(0.2MB)
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。