細かい薄い傷はこれでこすればわかりにくいレベルまで隠せます。よく、林道などを走ったりするので小枝で線傷が付きますが、これを使えばある程度消えるので助かってます。マイクロコンパウンドが入っているので汚れも落とせるし一石二鳥!
この商品の注意点は、洗車後しっかりと拭き上げなければいけない事です、今までは洗車して拭き上げながらのお手軽な物を愛用していたので、当たり前だが手間が増えます、時間に余裕が有れば良い仕上がりです。
フルポリッシュのアルミホイールの光沢とコーティングに最強のケミカルです。プレクサスや普通のコーティング剤より光沢の出方が数段UPします。更に1度塗布すると1ヵ月は防錆効果が持続し「白錆」が出ません。また外装の塗装面にも最適で申し分ない光沢を保持してくれます。若干の「コンパウンド剤」が含まれていますが塗装面を痛める事はありませんでした。専用の塗布用スポンジとマイクロファイバーの布はボデーへの傷も入りませんでした。
知人に勧められて購入。
半信半疑でしたが想像以上に綺麗になります。
ただ、半永久的に効果が持続するわけではなく、定期的な施工が必要です。
施工そのものは難しくもなく苦にならないので満足です。
まだ自動車には使用していませんが、ノートパソコンを磨いて見ました。泡が良く出て良く伸びとても綺麗になりました。満足しています。
スプレー塗布後に、ショップタオル等で軽く塗り広げます。塗りムラは少し乾かすと、パリパリになってツルツルになった表面から容易に剥離していきます。低予算で、高額な表面仕上げ剤と同等の性能を発揮します。
高年式だが洗車キズがひどく、若干くすんでいた車両に使用。
洗車の水気を拭き取り後に使ってみました。
本来でしたら磨きをいれる状態でしたが、使ってみると商品車として並べるには問題ないレベルまで洗車キズが判り辛くなります。
ソリッドの黒でしたがツヤ感も申し分なく、今後もリピートすると思います。
液剤はボタンをプッシュすると泡で出てきます。
最初はべったり塗ってしまい拭き取りに苦労しました。
ただ液剤が乾いてしまっても、濡れたファイバークロスで拭き取れば楽に取ることはできました。
後半からはちょっとのワンプッシュで伸ばして使ったためスピードアップ。
効果と時短の両立された良い商品だと思います。